Yamaloy

TPKN 1603PPTR VÁLTÓLAPKA QP40

SKU:

YML1208438S

Ft3220.00

ÁFA nélkül

Ft4089.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    TPKN - (K20)Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz,
    alumíniumötvözetekhez, egyéb színesfémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes
    megmunkálásához és simító marásához. (P40) Bevonat nélküli. Szívós acélmin'ségek és rozsdamentes acélok közép nagyoló és simító marására. Megszakított felületeknél is. (P20-P40 M20-M30) Bevonatos. Álalános célú marólapka acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok nagyoló marására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Háromszög

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    TPR

    Betét mérete

    1603

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140042230

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    9.53mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártói besorolás

    QP40

    ISO jelölés

    TPKN 1603PPTR

    ISO vágás

    P40

    Kézi gyalu

    TRACPSJ

    Mennyiség a csomagban

    1

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóél hossza

    16.50mm

    Vastagság

    3.18mm