Yamaloy

SPKN 1203EDTR VÁLTÓLAPKA QP40

SKU:

YML1206338S

Ft4750.00

ÁFA nélkül

Ft6032.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    SPKN


    QP25 (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes és simító marózására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Rozsdamentes

    Betét fajtája

    SPKN

    Betét mérete

    1203

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140041349

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártói besorolás

    QP40

    ISO jelölés

    SPKN 1203EDTR

    ISO vágás

    P40

    Mennyiség a csomagban

    1

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágóél hossza

    12.70mm

    Vastagság

    3.18mm