Yamaloy

SNKN 1204-ENN VÁLTÓLAPKA QP25

SKU:

YML1205227P

Ft4110.00

ÁFA nélkül

Ft5219.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    SNKN


    QP25 (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes és simító marózására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    SNN

    Betét mérete

    1204

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140041042

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártói besorolás

    QP25

    ISO jelölés

    SNKN 1204-ENN

    ISO vágás

    P25

    Mennyiség a csomagban

    1

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12.70mm

    Vastagság

    4.76mm