Yamaloy

SEKN 1203AFTN VÁLTÓLAPKA QP25

SKU:

YML1204527P

Ft4680.00

ÁFA nélkül

Ft5943.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    SEKN - (K20) Mikroszemcsés, bevonat nélküli. -ntöttvashoz, alumíniumötvözetekhez, egyéb színes fémekhez, beleértve a titán- és nikkelötvözeteket. (P25) Bevonat nélküli. Acélok közepes megmunkálásához és simitómarásához. (P10-P35) CVD bevonatos. Acélokhoz és néhány rozsdamentes acél minõséghez. (P40) Bevonat nélküli. Szívós acélmin'ségek és rozsdamentes acélok közép nagyoló és simító marására. Megszakított felületeknél is.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Betét fajtája

    SEKIN

    Betét mérete

    1203

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140040922

    ECLASS Code

    21010590

    Feliratozott kör

    12.70mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Gyártói besorolás

    QP25

    ISO jelölés

    SEKN 1203AFTN

    ISO vágás

    P25

    Kézi gyalu

    TN

    Mennyiség a csomagban

    10

    Távolság szöge

    20°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12.70mm

    Vastagság

    3.18mm