Ft25430.00
ÁFA nélkül
Ft32296.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kilenc egyéni méretben és öt darabos készletben forgalmazott, kiváló min'ségű egyélű kúpsüllyeszt'k, melyek a legtöbb fém és műanyag sorjázására és élletörésére használhatók. Gyorsacélból, az id'tállóság és teljesítmény biztosítása érdekében. 90°-os kúpszöggel.
5 darabos készlet: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" és 1".
Attribútum | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140253278 |
ECLASS Code | 21010100 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Süllyesztés szöge | 90° |
Szabványoknak megfelet | BS 328: Rész 5: 1983 |
Szár típusa | Egyenes |
Szerszám típusa | Süllyesztőfúrók |
UNSPSC Code | 27112812 |