noscriptYork D5 5MM GYÉMÁNT BEVONATÚ TURBÓMARÓ | Cromwell Tools

York

D5 5MM GYÉMÁNT BEVONATÚ TURBÓMARÓ

SKU:

YRK2109350K

Ft980.00

ÁFA nélkül

Ft1244.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    3 mm-es szár. Teljes hossz: 45 mm. Gyémántbevonat szemcsemérete 120/140. Javasolt üzemeltetési fordulatszám 15.000-30.000 rpm. Alkalmas keményfém, kerámia, szívós ötvözetek, cermet, szerszámacélok stb. precíziós csiszolására. Csomagolási egység: 10 db/csomag.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    York

    EAN

    5036140218048

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    gömbvégű,

    Fej anyaga

    Gyémánt bevonatú szárak

    Fej átmérője

    5mm

    Fej hossza

    5mm

    Felületkezelés/bevonat

    - Gyémánt

    Gyártó cikkszáma

    D5

    Szár átmérője

    3mm

    Teljes hossz

    45mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Egyszemélyes vágás