York

6.3X12.7MM ÍVELT HEGYES VÉGŰ TURBÓMARÓ KERESZTFOGAZÁSSAL

SKU:

YRK2104166K

Ft3880.00

ÁFA nélkül

Ft4927.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ívelt – Hegyes végű
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    EAN

    5036140217256

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Kerek fa

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    6.3mm

    Fej hossza

    12.7mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    3mm

    Teljes hossz

    40mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Vágás 6 - Kettős vágás