noscriptKennedy 3X11MM KÚPOS 14°-OS TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL | Cromwell Tools

Kennedy

3X11MM KÚPOS 14°-OS TURBÓMARÓ FORGÁCSTÖRŐ FOGAZÁSSAL

SKU:

KEN2108120K

Ft3230.00

ÁFA nélkül

Ft4102.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kúpos 14°-os
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szár­­átmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Beleszámított szög

    14°

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140099838

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Kúpos

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    3mm

    Fej hossza

    11mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    3mm

    Teljes hossz

    40mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Kézi gyalu