York

10MMX19MM HENGERES HOMLOKÉLŰ TURBÓMARÓ KERESZTFOGAZÁSSAL

SKU:

YRK2100246K

MPN:

YRK-210-0246K

Ft7770.00

ÁFA nélkül

Ft9867.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hengeres – Homlokfogazással
    Minden méret névleges. A *-gal jelölt méretek szárátmérője 3 mm-es, az összes többi méret szárátmérője 6 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beleszámított szög

    90°

    Brand

    York

    EAN

    5036140216723

    ECLASS Code

    21010101

    Fej alakja

    Hengeres végvágás

    Fej anyaga

    Keményfém,

    Fej átmérője

    10mm

    Fej hossza

    19mm

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    65mm

    UNSPSC Code

    23251706

    Vágás típus

    Vágás 6 - Kettős vágás