Yamaloy

VNMG 12T304-NF1 VÁLTÓLAPKA QX530

SKU:

YML1209404E

Ft4530.00

ÁFA nélkül

Ft5753.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: NF1, Alkalmazás: Simítás
    Forgácstörö: VF, Alkalmazás: Simítás


    QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. QX8010 (ISO M10 S10) Bevonatos. Nagyszerű lapkamin'ség amely kiválóan alkalmazható h'álló, szuperöntvényeken, els'sorban a repül'gépiparban. TiAlN alapú bevonatnak is köszönhet' a szükséges keménység. VF - Általános célú forgácstörõ rádiuszhoronnyal, negatív lapkákon. Könnyû - közepes megmunkálásra széles alkalmazási területen.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    35 fokos rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Rozsdamentes

    Betét fajtája

    VNMG

    Betét mérete

    12T304

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140042469

    ECLASS Code

    21010901

    Felületkezelés/bevonat

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Gyártó cikkszáma

    1-02-027316

    Gyártói besorolás

    QX530

    ISO jelölés

    VNMG 12T304-NF1

    ISO kategória

    M p

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    M3-tól M12-ig

    Kézi gyalu

    NF1

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    12mm

    Vastagság

    3.97mm