Ft4170.00
ÁFA nélkül
Ft5295.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Forgácstörö: NM5, Alkalmazás: Középnagyolás
QX505 (ISO K05-K15) Bevonatos. Simításra, könnyű esztergálásra és középnagyolásra. Els'sorban öntöttvasak nagy sebeséggel történ' megmunkálásához. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. QX8010 (ISO M10 S10) Bevonatos. Nagyszerű lapkamin'ség amely kiválóan alkalmazható h'álló, szuperöntvényeken, els'sorban a repül'gépiparban. TiAlN alapú bevonatnak is köszönhet' a szükséges keménység. NM4 - Közepes forgácstörõ negatív lapkákon könnyû- vagy középnagyolásra. NM5 - Általános forgácstörõ QX510 vagy QX520 minõséggel kombinálva, acélok és rozsdamentes acélok középnagyolására, vagy elõsimítására. NM6 - Általános alkalmazású közepes fogácstörõ negatív lapkákon, szívósabb minõségekkel. NM7 - Bordázott élû forgácstörõ, ideális másoló esztergálásra olyan helyeken ahol a fogásmélység változik, és a szabályozott forgácsképzõdés fontos. QX520 minõséggel alkalmazható acéloknál, rozsdamentes acéloknál és temperöntvényeknél. NR8 - Nagyoló forgácstörõ acélokhoz és rozsdamentes acélokhoz QX520 minõséggel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 55° Rombikus |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | DNMG |
Betét mérete | 110404 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140284197 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.525mm |
Felületkezelés/bevonat | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Gyártó cikkszáma | 1-02-029653 |
Gyártói besorolás | QX5020 |
ISO jelölés | DNMG 110404-NM4 |
ISO kategória | M p |
ISO kategória szerinti besorolás | K M P |
ISO vágás | M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | NM4 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 11mm |
Vastagság | 4.76mm |