Yamaloy

CCMT 09T308-PM VÁLTÓLAPKA QX5020

SKU:

YML1200406G

Ft4140.00

ÁFA nélkül

Ft5257.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    CCGT/CCMT -


    K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX 520(P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. PF - Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    80° Rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Betét fajtája

    CCMT

    Betét mérete

    09T308

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140284166

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiN-MT-TiCN-Al2O3

    Gyártó cikkszáma

    1-02-025434

    Gyártói besorolás

    QX5020

    ISO jelölés

    CCMT 09T308-PM

    ISO kategória

    K M p

    ISO kategória szerinti besorolás

    K M P

    ISO vágás

    K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét)

    Kézi gyalu

    DÉLUTÁN

    Mennyiség a csomagban

    10

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    9mm

    Vastagság

    3.97mm