Ft4810.00
ÁFA nélkül
Ft6108.70
ÁFÁ-val
Fits the same Internal/External Toolholders as CCGT
Lapka geometria alumÃnium és alumÃnium ötvözetek közepes megmunkálásához és simÃtásához.
Optimalizált él és rádiusz geometria.
Növelt simÃtási teljesÃtmény.
Ãjfajta forgácstörÅ' kialakÃtás.
'G' tűréstartomány a magas ismételhetÅ'ségért.
ElsÅ' választás a tiszta alumÃnium megmunkálásához.
30% hosszabb élettartam a bevonat nélküli lapkákhoz képest.
K10C minÅ'ség
ISO N05-N15 PVD bevonatos. Mikroszemcsés keményfém alumÃnium és alumÃnium ötvözetek megmunkálásához. 30% hosszabb élettartam a bevonat nélküli lapkákhoz képest. Sima bevonat és polÃrozott felület.
ALC Geometry
AlumÃnium és alumÃnium ötvözetek megmunkálásához. Egyedülálló forgácstörÅ' kialakÃtás, amely éles vágóélet és pozitÃv forgácstörést eredményez. Speciális élképzés és felületkezelés mely jobb felületi minÅ'séget, nagyobb forgácstörÅ' kontrollt, csökkentett súrlódást és vibrációt eredményez. G' tűréstartomány a magas ismételhetÅ'ségért.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Alumínium ötvözetek |
Betét fajtája | CCGX |
Betét mérete | 120404 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140253711 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Gyártó cikkszáma | CCGX120404-LC YBG101 |
Gyártói besorolás | K10C |
ISO jelölés | CCGX 120404-ALC |
ISO kategória | N |
ISO kategória szerinti besorolás | N |
ISO vágás | N05 to N15 |
Kézi gyalu | ALK |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12.9mm |
Vastagság | 4.76mm |