Ft12610.00
ÁFA nélkül
Ft16014.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Wolfrámkarbid hegyű, és alkalmas az összes SDS befogású fúróba. Nagy teljesítményű fúrószárak jó h'ellenállással és kopásállósággal. A DIN 8035 szabvány el'írásai szerint gyártva.
7 darabos készlet
Tartalma: 5, 6 és 8mm x 110mm teljes hossz. 6, 8, 10 és 12mm x 160mm teljes hossz.
9 darabos készlet
Tartalma: 5, 5.5, 6, és 7mm x 160mm teljes hossz.
8 x 210mm, 8 x 260mm, 12 x 216, 12 x 316mm, 16 x 250mm teljes hossz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140002388 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Fúró átmérője | 5-16mm |
Fúrófej típusa | Kőműves fúrófejek |
Hossz | 160 216 316mm |
ISO kategória | O |
Mennyiség a csomagban | 9 |
Mérettartomány | 5 to 16mm |
Szár típusa | SDS |
Tartalmazott fúróméret | 5 to 16mm |
Tok típusa | Plastic Wallet |
UNSPSC Code | 27112703 |