Indexa

P680-90 TALPPAL SZERELHETŐ TOLÓRUDAS GYORSSZORÍTÓ

SKU:

IND4433270K

Ft16800.00

ÁFA nélkül

Ft21336.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Ezeknek a dugattyú típusú gyorsszorítóknak az egyenes vonalú működés extrém nagy rögzítő erőt biztosít. Ezek a gyorsszorítók nyitott helyzetben is reteszelnek, amikor is húzóerőt fejtenek ki (például habosító formáknál alkalmazva). Mindegyik típusnak belső menetes orsófurata van, mely által az orsó kinyúlása állítható.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs típusa

    Karimás

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140086982

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú mozgása

    180°

    Tartozék:

    Hatszög fejű orsó

    Típus

    Ipari bilincs

    UNSPSC Code

    27112132