Ft792500.00
ÁFA nélkül
Ft1006475.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Különálló munkaállvány, felhajtható hátsó védőráccsal. Megfelel a HSE Guidance Note PM28 (2005. dec-i 3. kiadásának) előírásainak. Gazdaságos és biztonságos segítség a nem rutin karbantartási munkákhoz. 200 kg-ot bír el, vagy egy embert szerszámokkal. Az előírt biztonsági kötélhez rögzítőpont található a munkaállványon belül. A legtöbb targoncára illik. Acélból készült és biztonsági sárgára van festve.
Leírás: 800 x 800mm-es emelőkosár Felhajtható, hátsó. védőráccsal.
Villához kapcsoló rendszer. Felemelhető első korlát. Fix rögzítőpont.
Súly: 68kg. Villa méret: 170 x 70mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Hegesztett acél |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140327900 |
ECLASS Code | 36120390 |
Szabványoknak megfelet | HSE útmutató PM28 |
Szín | Sárga |
Típus | Targonca platform |
Tömeg | 68kg |
UNSPSC Code | 24101629 |