Senator

16 FIÓKOS SZEKRÉNYKE KISMÉRETŰ ALKATRÉSZEK TÁROLÁSÁRA

SKU:

SEN5935200K

Ft30083.00

ÁFA nélkül

Ft38205.41

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Vastag acéllemezből készült, festett felületű szekrények átlátszó polipropilénből készült fiókokkal melyek láthatóvá teszik tartalmukat. A végükön található peremnek köszönhetően a fiókok nem esnek ki teljesen kihúzott állapotban sem. A szekrények egymásra helyezhetők, vagy falra szerelhetők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140019713

    ECLASS Code

    24310890

    Felület

    Festett kivitel Polipropilén

    Fiók magassága

    59mm

    Fiók mélysége

    140mm

    Fiók szélessége

    140mm

    Fiókok mennyisége

    16

    Gyártó cikkszáma

    6752 (16)

    Szín

    Átlátszó

    Teljes magasság

    551mm

    Teljes mélység

    155mm

    Teljes szélesség

    306mm

    Termék anyaga

    Acél Polipropilén

    Terméktípus

    Fiókszekrények

    UNSPSC Code

    56101530