Oleonix

FULL SPECTRUMTISZTÍTÓSZER-KONCENTRÁTUM 1L

SKU:

ONX7803930H

MPN:

O-FSC1

Ft5470.00

ÁFA nélkül

Ft6946.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Fejlett technológiával készült, környezetbarát, szuper erős, több célra használható tisztítószer minden kemény felülethez, például rozsdamentes acélból készült feldolgozógépekhez, illetve élelmiszer-feldolgozó és -előkészítő berendezésekhez, konyhákhoz, mosdóhelyiségekhez, erősen szennyezett, csúszásgátló padlókhoz, gyártó és ipari üzemekhez, közúti járművekhez és hajókhoz.
    • Erősen hígítható termék (tipikusan 10-szeres mennyiségű vízzel a nagy hatékonyságú tisztításhoz akár 150-szeres mennyiségű vízzel az ablaktisztításhoz), így számos terméket képes kiváltani ezzel az eggyel.
    • Megelőzi a vízkő lerakódását a kemény vízből.
    • Sokféle felületen használható, többek között rozsdamentes acél, műanyag, fa, kerámia, üveg, gumi, beton, fém, vinil, biztonsági padló, lambéria és uPVC.
    • Megfelel az EU REACH-rendeletének veszélyes anyagokról szóló XVII. mellékletének.
    • Megfelel a hulladékokra vonatkozó, helyi jogszabályoknak - Biztonságosan belevezethető a szennyvíz-elvezető rendszerbe.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oleonix

    ECLASS Code

    30021400

    Edény típusa

    Csavaros felső palack

    Felhasználási területek

    - Élelmiszeripar Fa Gumi uPVC

    Gyártó cikkszáma

    O-FSC1

    Használatra ezen:

    Automotive Food Handling Environments Glass Hard Surfaces

    Hazard Warning

    Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer

    Illat

    Illatmentes

    koncentráció

    Concentrated

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    1

    Product Format

    Liquid

    Sorozat

    O-FSC1

    Szabványoknak megfelet

    REACH

    Terméktípus

    Multi Surface Cleaner

    UNSPSC Code

    47131825