noscriptKennedy 13 L-ES ALKATRÉSZMOSÓ, ASZTALI | Cromwell Tools

Kennedy

13 L-ES ALKATRÉSZMOSÓ, ASZTALI

SKU:

KEN5038600K

Ft54970.00

ÁFA nélkül

Ft69811.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Garázsiparban, műhelyekben, ipari alkalmazásoknál használják alkatrészek zsírtalanítására. Az újrakeringetett tisztítófolyadék szűrőn halad át mielőtt bejut a szivattyúba, majd a munkadarabra irányítják. Flexibilis krómozott fém nyomótömlő. Erős, nem hegesztett egy darabból álló tartály. Teljesen zárt elektromos nejlon szivattyú. Az önzáró fedél tűz esetén lezáródik. Három rétegű zománcozott kivitel. Bármelyik általános zsírtalanítószerrel használható. A polc segítségével távol tarthatjuk az alkatrészeket a zsírtalanító folyadékoktól amig vizsgáljuk őket vagy amíg száradnak. 3 csapos csatlakozó dugóval és 1.6 m-es kábellel szerelve.


    Asztali
    Minimális oldószer kapacitás 9 liter. Maximális oldószer kapacitás 13 liter. Gumi lábak. 240V.
    Teljes méret: 470x340x250 mm
    Tartály mérete: 400x310x230 mm
    Névleges teljesítmény: 25 W
    Névleges áramfelvétel: 0.3A
    Feszültség: 240V


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140018426

    ECLASS Code

    36230700

    Gyártó cikkszáma

    PW-3.5

    Használatra ezzel:

    Autóipari berendezések

    Hossz

    470mm

    Kapacitás

    50L

    Magasság

    250mm

    Modellszám

    PWB013

    Szélesség

    340mm

    Tartály magassága

    230mm

    Tartály mélysége

    310mm

    Tartály szélessége

    400mm

    Típus

    Asztali alkatrészalátét

    UNSPSC Code

    47121809