Ft1410.00
ÁFA nélkül
Ft1790.70
ÁFÁ-val
• Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
• A kivágott hüvelykujjrész javítja a kézügyességet, és optimális mozgást tesz lehetővé, miközben védi a vérereket és a tenyeret a vágásokkal szemben
• A Kevlar® szálak tartósak, és hosszú élettartamot biztosítanak még hosszan tartó használat mellett is
• Egydarabos kiszerelésben kapható, nem párban
• EN 388:2016 4.X.4.3.C
• EN407:2004 X.1.X.X.X.X.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140491885 |
EN388 átlyukasztás | X |
EN388 kopás | 1 4 |
EN388 vágás | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Hüvely anyaga | Kevlar® |
Szín | Sárga |
Teljes hossz | 254mm |
UNSPSC Code | 46180000 |