noscriptHalo VÁGÁSÁLLÓ (E SZINT), A TENYÉRRÉSZEN HOMOKSZEMCSÉS NITRILKESZTYŰ 6 9612239B | Cromwell Tools

Halo

VÁGÁSÁLLÓ (E SZINT), A TENYÉRRÉSZEN HOMOKSZEMCSÉS NITRILKESZTYŰ 6

SKU:

HAL9612239B

MPN:

9612239B

Ft4300.00

ÁFA nélkül

Ft5461.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (E szint) kesztyű kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros alkatrészek mozgatásakor
    • A további hüvelykujjvédelem megnöveli a kesztyű élettartamát
    • A tenyérrészen homokszemcsés nitrilbevonat a jobb fogás érdekében
    • HPPE/üvegszálas bélés
    • EN388:2016 4.X.4.3.E
    • EN407:2004 X.1.X.X.X.X.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    HPE

    bevonat

    Sandy Nitril

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491823

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    3

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    E

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Méret

    6

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    46181536