Halo

VÁGÁSÁLLÓ (D SZINT), A TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATOS KESZTYŰ 6

SKU:

HAL9612230A

MPN:

9612230A

Ft3120.00

ÁFA nélkül

Ft3962.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (36)

    A termék részletei

    • A 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (D szint) kesztyű kiváló fogást biztosít száraz és enyhén nedves alkatrészek mozgatásakor
    • Vágásálló anyag: HPPE/üvegszál
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • A tenyérrészen poliuretán bevonattal
    • További hüvelykujjvédelem
    • EN420:2003 + A1:2009
    • EN 388:2016 4.X.4.2.D
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    HPE Nejlon Poliészter Spandex Üvegszál

    bevonat

    Poliuretán

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491649

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    D

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Méret

    6

    Szín

    Szürke

    UNSPSC Code

    46181536