Halo

VÁGÁSÁLLÓ (B SZINT), A TENYÉRRÉSZEN PU BEVONATOS KESZTYŰ, 12 DB -6

SKU:

HAL9612212A

MPN:

9612212A

Ft23240.00

ÁFA nélkül

Ft29514.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A 13-as szövetsűrűség és a B szintű vágásállóság optimális védelmet nyújt a vágások ellen
    • Optimális kézügyességre, kényelemre, megfelelőségre és védelemre készült
    • A PU-bevonatos tenyérrész lehetővé teszi száraz, nedves, zsíros és olajos alkatrészek hatékony és egyszerű megfogását
    • 12 db-os kiszerelésben kapható, hogy elegendő kesztyű álljon rendelkezésre tartaléknak vagy több dolgozónak
    • Számos méretben elérhető, így biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt
    • Az elasztikus mandzsetták nem engedik be a törmeléket és a koszt, és a helyükön tartják a kesztyűket
    • Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4.X.4.3.B
    • EN 407:20014 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Nejlon Üvegszál

    bevonat

    Poliuretán

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491465

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    B

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Mennyiség a csomagban

    12 Pár

    Méret

    6

    Szín

    Szürke

    UNSPSC Code

    46181536