noscriptHalo KATONAI STÍLUSÚ NADRÁG, FEKETE 36" DERÉK,31" HOSSZ 9626453F | Cromwell Tools

Halo

KATONAI STÍLUSÚ NADRÁG, FEKETE 36" DERÉK,31" HOSSZ

SKU:

HAL9626453F

MPN:

9626453F

Ft10750.00

ÁFA nélkül

Ft13652.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    • 245 g/m2, 65% poliészter / 35% pamut
    • YKK cipzár
    • 7 db övtartó hurok
    • A 6 zseb rengeteg helyet biztosít a személyes tárgyaknak és a kisebb szerszámoknak
    • Részben elasztikus derékrész szorosan a helyén tartja a nadrágot, így jobban illeszkedik
    • Háromszoros varrások az élettartam érdekében
    • Számos méretben elérhető a 76 cm – 112-cm-es derékbőségig, és a láb hossza lehet 79 cm vagy 84 cm, így biztosan megfelelően illeszkedik
    • Alulról tölthető zsebek térdvédőkhöz, hogy biztonságosabban és kényelmesebben lehessen térdelni


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipamut

    Brand

    Halo

    Derékméret

    36in.

    EAN

    5036140485709

    ECLASS Code

    40019090

    Illeszkedés

    Rendszeres

    Láb hossza

    31in.

    Méret

    36

    Nem

    Férfiak

    Szín

    Sötétkék

    Szövet súlya

    245g/m²

    Terméktípus

    Katonai stílusú nadrág, tengerészkék

    UNSPSC Code

    53101500