Ft36990.00
ÁFA nélkül
Ft46977.30
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A lóbarna bőr felsőrész vízálló, hogy a lábfej száraz maradjon
• Az acél talpközép véd az átszúrások ellen
• A mintázott járófelület jobban tapad olajos vagy nedves felületen
• A szőrmebélés szigeteli a lábfejet a hideggel szemben, így a maximális kényelmet biztosít
• Az acél orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
• A kétszeres sűrűségű talp elnyeli az energiát, ezért kevésbé fárad el a lábfej és a láb
• Oldalsó fűzőgyűrűk a könnyű felhúzáshoz
• Számos méretben elérhető
• Kényelmes EVA talpbetét
• EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 11 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140484719 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Csúszásmentes Vízálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Acél |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Széles illesztés | No |
Szín | Barna |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Metal Rigger csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |