SKU:
TFF9616590K
MPN:
TFF9616590K
Ft4780.00
ÁFA nélkül
Ft6070.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fekete. Bevonat anyaga: Bőr.
Bélés anyaga: Vatta.
Mandzsetta típusa: Elasztikus.
10-es méret (férfi).
I. KAT.
EN388:2016 3.1.3.3.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bélés anyaga | gyapjú |
bevonat | Bőr |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140396609 |
Méret | 10 |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 53102504 |