Halo

TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATOS KESZTYŰ FENNTARTHATÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BÉLÉSSEL 10

SKU:

HAL9611221E

MPN:

9611221E

Ft1290.00

ÁFA nélkül

Ft1638.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A 15-ös szövetsűrűségű szövet műanyag palackokból készült, így csökkenti a szénlábnyomát
    • Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
    • A tenyérrészen poliuretán bevonattal
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4.1.2.1.X.
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Spandex Újrahasznosított

    bevonat

    Poliuretán

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491052

    EN388 átlyukasztás

    1

    EN388 kopás

    2 3

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Méret

    10

    Szín

    Fehér Fekete

    UNSPSC Code

    53102504