Tuffsafe

ESŐVÉDŐ NADRÁG KÉK - KÖZEPES (M)

SKU:

TFF9622051B

MPN:

SIR3301B

Ft7620.00

ÁFA nélkül

Ft9677.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 100%-ban vízálló a mostoha körülmények között is garantált védelem érdekében
    • Nagyfrekvenciás hegesztett varratok a tartósság érdekében
    • Elasztikus derék a kényelem és a mozgásszabadság érdekében
    • A lábak nyitása patentszegekkel állítható a kiváló illeszkedés érdekében
    • Választható tengerészkék vagy sárga színben
    • Anyaga: Poliészter/Poliuretán
    • 170 gms
    • Hossz: normál
    • A lábak nyitása patentcsapokkal állítható
    • Hidegvédelem
    • Szélálló
    •Vízálló
    • Elasztikus derékpánt
    • Nagy teherbírású hegesztett varratok
    • EN 343:2003 + A1: 2007


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliuretán

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140421745

    Méret

    M

    Nem

    Mészlapát

    Szín

    Sötétkék

    UNSPSC Code

    46181544