noscriptKennedy WELDING SHIELD FLIP-UP LENS TYPE 4.1/4"X3.1/4" 6116108000 | Cromwell Tools

Kennedy

WELDING SHIELD FLIP-UP LENS TYPE 4.1/4"X3.1/4"

SKU:

KEN8857150K

MPN:

6116108000

Ft1470.00

ÁFA nélkül

Ft1866.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Kennedy hegeszt'pajzsok alapszintű ajánlata. Mindkét pajzs homlokpánttal rendelkezik, felhajtható használat után és szabványos átlátszó illetve sötétített üvegek járnak bele. Véd'lencsék Méret: 41/4" x 31/4".


    Típus:
    Flip-up Lens = Felhajtható lencsék
    Fixed Lens = Fix lencsék


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140222366

    Gyártó cikkszáma

    6116108000

    Sisak színe

    Fekete

    Szabványoknak megfelet

    CE EN 175

    Típus

    Hegesztősisak

    Tömeg

    434g

    UNSPSC Code

    23271714