noscriptHalo FEKETE SPORTCIPŐ, MF S1P SRC MÉRET 8 9638168K | Cromwell Tools

Halo

FEKETE SPORTCIPŐ, MF S1P SRC MÉRET 8

SKU:

HAL9638168K

MPN:

9638168K

Ft18540.00

ÁFA nélkül

Ft23545.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Polyurethane talp felszívja az ütéseket, védi az ízületeket a kellemetlenségtől és sérüléstől.
    • Lélegző marhabőr felsőrész a lábak hűvösen és kényelmesen tartásáért.
    • 200J összetett lábujjvédő kapszula védi a lábakat az ütésektől és zúzódásoktól.
    • Összetett középtalp megakadályozza a szúrásos sérüléseket.
    • Teljes hosszúságú EVA talpbetét maximális kényelemért.
    • Tartalék cipőfűzőkkel szállítva.
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    8

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140485235

    ECLASS Code

    40011301

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Nem

    Mészlapát

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági edzők

    UNSPSC Code

    46181605