Halo

MUNKAVÉDELMI BAKANCS SIZE 9

SKU:

HAL9631009K

MPN:

9631009K

Ft12500.00

ÁFA nélkül

Ft15875.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Unisex bakancs teljes hosszában kényelmes EVA talpbetéttel
    Az energiaelnyelő sarokrész csökkenti a viselő kifáradását hosszan tartó használat esetén
    Az antisztatikus védelem megelőzi a lábbeli sztatikussá válását
    A bokarész mögötti párnázás nem dörzsöli ki a lábat, így kényelmes viseletet biztosít
    EN ISO 20345:2011
    Zárás típusa: D alakú gyűrűs cipőfűzőlyukak
    Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    9

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140484252

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces