Qualfast

M6 NYLOC ANYA TYPE-T DIN 985

SKU:

QFT6404743H

MPN:

12348.060.001

Ft1200.00

ÁFA nélkül

Ft1524.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • A 8. osztályú acélszerkezet robusztus terméket eredményez
    • Számos méretben kapható, hogy megfeleljen az adott alkalmazásnak
    • A BZP (Bright Zinc Plating) bevonat tovább védi a terméket a korróziótól és a kopástól
    • Az uralkodó nyomaték típusú termék ellenáll az önlazulásnak még rezgő erők hatására is
    • A nylon betét megtartja alakját, hogy a rögzítőelem idővel is a helyén maradjon
    • DIN 985
    • ISO 10511 szabvány


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anya típusa

    Nejlonbetét

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    250

    EAN

    5036140034693

    Felületkezelés

    Horganyzott

    fokozat

    8

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb

    Menet mérete

    M6

    UNSPSC Code

    31161716

    Vezetési jellemzők

    Imbusz