Ft179.00
ÁFA nélkül
Ft227.33
ÁFÁ-val
• Számos méretben kapható, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek
• Ellenáll az önlazulásnak vibrációs erők hatására, így ideálisak gépeken való használatra
• A 8. osztályú acélszerkezet tartós termékké teszi
• A horganyzás véd a korrózió és az általános kopás ellen
• DIN 982
• ISO 7040 szabvány
• EN 27040
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anya típusa | Nyloc |
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 50 |
EAN | 5036140034648 |
Felületkezelés | Horganyzott |
fokozat | 8 |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb |
Menet mérete | M16 |
UNSPSC Code | 31161716 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |