noscriptQualfast M10X12X40 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9) 07117.100.040 | Cromwell Tools

Qualfast

M10X12X40 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6101040H

MPN:

07117.100.040

Ft842.00

Ex VAT

Ft1069.34

Inc VAT

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Behajtófej mérete

    6mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140054158

    Fej átmérője

    18mm

    Fej mélysége

    9mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    40

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Teljes átmérő (mm)

    12mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610