Matlock

50MM TERRY TÍPUSÚ SZERSZÁM KLIPSZEK, ZÁRT TÍPUS

SKU:

MTL6622180K

MPN:

.

Ft367.00

ÁFA nélkül

Ft466.09

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű rugóacélból készült szerszám klipszek, fényes horganyzott kivitelben (BZP).
    Csomag tartalma: 100.
    Vegyes csomagok - Zárt típus.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rugóacél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140252196

    ECLASS Code

    23130107

    Felületkezelés

    Világos horganyzott (alapértelmezés szerint)

    Gyártó cikkszáma

    A280500

    Magasság

    79.38mm

    Méret

    50mm

    Szélesség

    12.7mm

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    4-BA

    Típus

    Zárt típus

    UNSPSC Code

    31162906

    Vastagság

    0.91mm