Ft1450.00
ÁFA nélkül
Ft1841.50
ÁFÁ-val
A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.
Attribútum | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140294783 |
Gyártó cikkszáma | G16 x 38 |
Hossz (L0) | (3) 8mm |
Huzal átmérője (Dd) | 8mm |
Külső átmérő (DH) | 16mm |
merevség | 72.1Nmm |
Szín | Sárga |
Típus | Extra nehéz terhelés |
UNSPSC Code | 31161905 |