Ft7760.00
ÁFA nélkül
Ft9855.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tartalom:
Acél (Steel): M3 x 12, M3 x 16, M3 x 20, M3.5 x 10, M3.5 x 12, M3.5 x 16, M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M4 x 20, M4 x 25, M5 x 10, M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 10, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 és M6 x 25.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Átlagos mennyiség | 600 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140146631 |
ECLASS Code | 23119090 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Méret | M3 x 16mm M3 x 20mm M4 x 10mm M4 x 12mm M4 x 16mm M4 x 20mm M4 x 25mm M5 x 16mm M5 x 20mm M6 x 12mm M6 x 16mm M6 x 20mm M6 x 25mm |
Terméktípus | Csavar- és anyakészlet |
UNSPSC Code | 31162313 |