Senator

JAVÍTÓ-KÉSZLETEK: CSAVAR, ALÁTÉT ÉS ANYA KÉSZLET - BZP

SKU:

SEN6156110K

MPN:

74482

Ft2460.00

ÁFA nélkül

Ft3124.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csavar, alátét és anya készlet - BZP
    Csavarok, anyacsavarok és alátétgyűrűk - BZP
    Szénacélból készült, megmunkált, edzett és horganyzott, rozsdamentes és korrózióálló.


    Tartalmaz:
    Csavarok: M4x12 x10, M4x20 x10, M5x16 x10, M5x25 x10, M6x20 x10, M6x30 x10, M8x25 x5, M8x40 x5, M10x16 x5, M10x40 x5.
    Anyacsavarok: M4 x 20, M5 x 20, M6 x 20, M8 x 10, M10 x10.
    Alátétgyűrűk: M4 x 20, M5 x 20, M6 x 20, M8 x 10, M10 x10.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Átlagos mennyiség

    240

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140245822

    ECLASS Code

    23119090

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Méret

    M10 M10 x 16mm M10 x 40mm M4 M4 x 12mm M4 x 20mm M5 M5 x 16mm M5 x 25mm M6 M6 x 20mm M6 x 30mm M8 M8 x 25mm M8 x 40mm

    Terméktípus

    Anya és alátét készlet

    UNSPSC Code

    31162313