Ft114.00
ÁFA nélkül
Ft144.78
ÁFÁ-val
54 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hernyócsavar
Magasan ötvözött acél. Szilárdság 14.9. Edzett tengelyeken használható. Lágyabb öntvényekhez ajánlott mint például cink, alumínium, stb., ahola nagyobb nyomatékok (túlhúzás) nem jellemzők
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140307780 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 45H |
Hossz | 20mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M12 |
Pont típusa | Egyszerű kupapont |
UNSPSC Code | 31161505 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |