Ft7400.00
ÁFA nélkül
Ft9398.00
ÁFÁ-val
42 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Recézett végű hernyócsavar BS EN 4168 Magasan ötvözött acél. Szilárdság 10.9. Peremek, vállak, meghajtóelemek stb. tengelyekre történő gyors és végleges rögzítéséhez. Erős tartást biztosít még hibás menetekben is. A recézett rögzítófelületnek köszönhetően kevésbé lazul ki a vibrációk miatt. Az M6 fölötti méretek általában belsőkúposak a jobb szorítási együttható érdekében.
Attribútum | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140045422 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 45H |
Hossz | 20mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M10 |
Pont típusa | Csavarozott kupapont |
UNSPSC Code | 31161505 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |