Qualfast

M6X25 BKNY SÜLLYESZTETT FEJÚ CSAVAR(GR-10.9)

SKU:

QFT6042062V

MPN:

07400.060.025

Ft4100.00

ÁFA nélkül

Ft5207.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9. Nagy húzóterhelésű alkalmazásoknál használható. Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140032095

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    25mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs