noscriptFabory M6X170 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR(GR-12.9) (PK-25) 07000.060.170 | Cromwell Tools

Fabory

M6X170 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR(GR-12.9) (PK-25)

SKU:

FAB6001001V

MPN:

07000.060.170

Ft11420.00

ÁFA nélkül

Ft14503.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • 12.9-es acélötvözetből készült, mely edzett és megeresztett a korrózióállóság és az általános ellenállóság érdekében
    • A 300 °C-os maximális üzemi hőmérséklettel ez egy masszív termék
    • Több hosszúságban elérhető a szükségleteinek megfelelően
    • A mély, belső kulcsnyílással rendelkező fej optimális terhelhetőséget nyújt


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    25

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    6mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    170mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs