SKU:
FAB6001480E
MPN:
51050.200.040
Ft45590.00
ÁFA nélkül
Ft57899.30
ÁFÁ-val
171 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Alkalmas minden, nagy szakítószilárdságot igénylő felhasználásra, így igazán sokoldalú
• A belső kulcsnyílású fej kiváló teherbírást biztosít, és mélyen süllyesztett az erős tartás érdekében
• Több hosszúságban elérhető (mind M6-os menettel) a szükségleteinek megfelelően
• Kiváló minőségű acélötvözetből készült az optimális tartósság érdekében
• DIN 912
• ISO 4762
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Behajtófej mérete | 17mm |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 25 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 30mm |
Fej mélysége | 20mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 40mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M20 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |