SKU:
FAB6001464G
MPN:
51050.100.080
Ft35950.00
ÁFA nélkül
Ft45656.50
ÁFÁ-val
171 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Alkalmas minden, nagy szakítószilárdságot igénylő felhasználásra, így igazán sokoldalú
• A belső kulcsnyílású fej kiváló teherbírást biztosít, és mélyen süllyesztett az erős tartás érdekében
• Több hosszúságban elérhető (mind M6-os menettel) a szükségleteinek megfelelően
• Kiváló minőségű acélötvözetből készült az optimális tartósság érdekében
• DIN 912
• ISO 4762
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Behajtófej mérete | 8mm |
Brand | Fabory |
Doboz mennyisége | 100 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 16mm |
Fej mélysége | 10mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 70 |
Hossz | 80mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M10 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |