noscriptFabory M10X70 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR A2(GR-70) (PK-100) 51050.100.070 | Cromwell Tools

Fabory

M10X70 HENGERES FEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR A2(GR-70) (PK-100)

SKU:

FAB6001464C

MPN:

51050.100.070

Ft33820.00

ÁFA nélkül

Ft42951.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Alkalmas minden, nagy szakítószilárdságot igénylő felhasználásra, így igazán sokoldalú
    • A belső kulcsnyílású fej kiváló teherbírást biztosít, és mélyen süllyesztett az erős tartás érdekében
    • Több hosszúságban elérhető (mind M6-os menettel) a szükségleteinek megfelelően
    • Kiváló minőségű acélötvözetből készült az optimális tartósság érdekében
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    10mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    70mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs