Fabory

M10X16 BKNY CSAVAR, ALACSONY FEJŰ(GR-8.8) (PK-200)

SKU:

FAB6009091B

MPN:

07080.100.016

Ft11050.00

ÁFA nélkül

Ft14033.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Imbuszfej
    • ISO metrikus menet
    • 08.8. osztály - Közepes szakítószilárdság, szénacél, edzett és megeresztett
    • A fej előnytelen geometriája csökkenti a teherbírást - éppen ezért a 8.8-as osztály előtt szerepel egy „0".
    • Hasonló a DIN 912-es csavarokhoz, de alacsonyabb a feje, és kisebb az imbuszkulcsnyílás; korlátozott helyen használható
    • Gyártás során olajjal feketített felület - Valamennyi eltarthatóságot biztosít, azonban valódi korrózióvédelmet nem biztosít használatkor
    • Min. 580 Mpa teherbírás
    • DIN 7984 / NEN 1601


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Fabory

    Doboz mennyisége

    200

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    10mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    16mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs