Matlock

44-559MM GYORSOLDÁSÚ ROZSDAMENTES ACÉL BILINCS

SKU:

MTL6626100K

MPN:

ZQR344

Ft1865.00

ÁFA nélkül

Ft2368.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    Könnyen szerelhető, gyors rögzítés. A csavarszalag forgatható rögzítése mind a fel-, mind a leszerelést felgyorsítja és megkönnyíti. Ideális nehéz helyzetek és alkalmazások esetén. Továbbá tökéletes gyors, ismétlődő műveleteknél, mint pl. gyártó- vagy összeszerelő sorokon. Precíziós megmunkálással készült a legfinomabb acélból a DIN 3017 szabvány szerint.


    Szalag és ház anyaga: 210/301.
    Rozsdamentesacél csavar: 5/16" hatszögletű fejű 410.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    A2

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140328921

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Kapacitás

    44 - 558mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Pántolószalag szélessége

    12.7mm

    Rögzítési módszer

    Hornyolt hatlapfejű 5/16" (8mm) A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Gyorskioldós

    UNSPSC Code

    31162906