noscriptKennedy KR10S-6 KEN-FIT SZŰKÍTŐ 10MM SZÁR-6MM | Cromwell Tools

Kennedy

KR10S-6 KEN-FIT SZŰKÍTŐ 10MM SZÁR-6MM

SKU:

KEN2915530K

Ft1330.00

ÁFA nélkül

Ft1689.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Gyors és egyszerű cs'beillesztés, kompakt, könnyű kialakítás, korszerű, jól bevált cs'rögzít' rendszer, újrahasznosítható menettömítés. A szerelvény teste nikkel bevonatú sárgaréz, acetálgyanta, PBT rozsdamentes acél rögzít' gyűrűvel, nitril cs'tömítés és acetálgyanta cs'kioldó perem.


    Nyomás értéktartomány: -0.9 bar min., +10 bar max.
    H'mérséklettartomány: -20C°-+70C°
    Alkalmazható cs'anyagok: Nejlon, poliuretán


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték Rugalmas Árammérő

    EAN

    5036140105577

    ECLASS Code

    27294290

    Felületkezelés

    Nikkelezett

    Terméktípus

    Szár Csökkentők

    További jellemzők

    Könnyű, kis méretű kialakítás

    UNSPSC Code

    27131613