Ft40480.00
ÁFA nélkül
Ft51409.60
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Manuális/félautomata leeresztés. Gördül' membrán szabályozó másodlagos víztelenítéssel és állító gombbal. 20μm részecskeméret. Folyamatos ken'olaj-áramlás.
A teljesen összeszerelt egység tartalmaz egy kombinált leveg'szűr' - szabályozó - olajzó moduláris konfigurációt.
Alaptest: Műszaki polimer.
Gyűjt'tartály: Polikarbonát, véd' bevonattal.
Szűr'méret: 20µm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102811 |
ECLASS Code | 32011019 |
Leeresztő típusa | Félautomata Kézikönyv |
Legnagyobb áramlási sebesség | 260L/min |
Nyomásmérő portjának mérete | 1/4in. |
Port mérete | 1/4in. |
Terméktípus | Légnyomás-szabályozó |
UNSPSC Code | 27131603 |