Kennedy

AFR4-41 LEVEGŐSZŰRŐ/SZABÁLYOZÓ KOMBINÁLT EGYSÉG G1/2

SKU:

KEN2595820K

Ft32870.00

ÁFA nélkül

Ft41744.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Manuális/félautomata leeresztés. Gördülő membrán szabályozó másodlagos víztelenítéssel és állító gombbal. 20 µm részecskeméret. A gyűjtőtartály karbantartás céljából csavarmenettel leszerelhető. Használható önállóan, vagy kombinált levegő előkészítő egységekhez csatlakoztatva.
    Nyomástartomány: 0 - 8bar.
    Max bemenet: 15bar.
    Alaptest: Műszaki polimer
    Gyűjtőtartály: Polikarbonát, védő bevonattal
    Szűrőméret: 20µm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140243545

    ECLASS Code

    32011019

    Leeresztő típusa

    Kézikönyv

    Legnagyobb áramlási sebesség

    3000L/min

    Nyomásmérő portjának mérete

    1/2in.

    Nyomástartomány

    0-tól 9-igbar

    Port mérete

    1/2in.

    Terméktípus

    Kombi légszűrő szabályozó

    UNSPSC Code

    27131603